{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 11 mm - 20 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0 004 mm | |
Métrologie | analogique | |
Nombre de micromètres | 3 | |
⌀ bague de contrôle | 11 / 17 mm | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428803 11-20 | |
EAN / GTIN | 7630041108071 | |
Réf. fabricant | 00810800 |