Jeu de micromètres d’intérieur 50-500 mm

Réf.: 427500 50-500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 192.00 /pcs.
  • CHF 436.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm - 500 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ tambour micrométrique 15 mm
⌀ tuyau 12,5 mm
Métrologie analogique
Nombre de rallonges 6
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micrometre d'interieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 427500 50-500
EAN / GTIN 4946368438344
Réf. fabricant 137-203

Description

Exécution:

Un micromètre de base 50 − 63 mm et différentes rallonges. Suivant la plage de mesure désirée, une ou plusieurs rallonges sont vissées sur le micromètre de base. Les rallonges sont composées d’étalons cylindriques.

Exécution - image:

Capuchon de protection des filets
Rallonge 13 mm
Rallonge 25 mm
Micromètre de base 50 – 63 mm

Précision:

(3 + nombre de rallonges + L / 50) µm.

Livraison:

Micromètre de base et rallonges.