{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm - 1 000 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 15 mm | |
⌀ tuyau | 12,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Nombre de rallonges | 8 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micrometre d'interieur |
Référence article | 427500 50-1000 | |
EAN / GTIN | 4946368438351 | |
Réf. fabricant | 137-204 |