Jeu de micromètres d’intérieur 50-150 mm

Réf.: 427500 50-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 123.50 /pcs.
  • CHF 285.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 50 mm - 150 mm
    Lecture 0,01 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    ⌀ tambour micrométrique 15 mm
    ⌀ tuyau 12,5 mm
    Métrologie analogique
    Nombre de rallonges 3
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micrometre d'interieur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 427500 50-150
    EAN / GTIN 4946368438320
    Réf. fabricant 137-201

    Description

    Exécution:

    Un micromètre de base 50 − 63 mm et différentes rallonges. Suivant la plage de mesure désirée, une ou plusieurs rallonges sont vissées sur le micromètre de base. Les rallonges sont composées d’étalons cylindriques.

    Exécution - image:

    Capuchon de protection des filets
    Rallonge 13 mm
    Rallonge 25 mm
    Micromètre de base 50 – 63 mm

    Précision:

    (3 + nombre de rallonges + L / 50) µm.

    Livraison:

    Micromètre de base et rallonges.