{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±1 µm | |
⌀ fil | 0,895 mm | |
Pour filetages | M10 | |
Pour pas de filetage P | 1,5 | |
Etalon M suivant DIN 13, page 1 | 10,414 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Piges de mesure de filetage | |
Pour ⌀ broche | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Référence article | 422490 0,895 | |
EAN / GTIN | 2050001063540 |