Jeu de piges de mesure de filetages 0,725 mm

Réf.: 422490 0,725
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 42.30 /pcs.
  • CHF 59.10 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fil (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±1 µm
⌀ fil 0,725 mm
Pour filetages M8
Pour pas de filetage P 1,25
Etalon M suivant DIN 13, page 1 8,282 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Piges de mesure de filetage
Pour ⌀ broche 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 422490 0,725
EAN / GTIN 2050001063533

Description

Exécution:

Piges de mesure de filetages trempées et rodées finement, support chromé mat. Un circlip dans l’alésage garantit un positionnement sûr et pivotant sur la broche de mesure.

Utilisation:

Pour la détermination du ⌀ de flanc de filetages extérieurs selon la méthode à trois fils en association avec un micromètre ou un banc de mesure de longueurs.

Livraison:

Un jeu est composé d’un support avec une pige de mesure et d’un support avec deux piges de mesure dans un coffret en plastique.

Remarque(s):

Lors de la commande, toujours indiquer le ⌀ de la broche de mesure (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).