{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±1 µm | |
⌀ fil | 0,25 mm | |
Pour filetages | M2 / M2,3 | |
Pour pas de filetage P | 0,4 | |
Etalon M suivant DIN 13, page 1 | 2,145 / 2,444 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Piges de mesure de filetage | |
Pour ⌀ broche | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Référence article | 422490 0,250 | |
EAN / GTIN | 2050001063496 |