{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HCT | |
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 1 mm | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Exécution broche | trempées et rectifiées | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 12 mm | |
Commutation mesure relative/absolue | oui | |
Métrologie | numérique | |
Exécution surface de mesure | Carbure | |
Nombre d'étalons de réglage | 1 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Piles boutons | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421575 50-75 | |
EAN / GTIN | 4067263036678 | |
Réf. fabricant | 421575 50-75 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre numérique HCT IP67 et Bluetooth, Plage de mesure: 50-75mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 570.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 mm | 0,001 mm |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Norme | Norme usine | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pas de broche | 1 mm | 0,5 mm |