{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Erreur admissible | 5 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Piles boutons | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421492 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406063207 | |
Réf. fabricant | 421492 50-75 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre digital 50-75 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 570.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 | 0,001 |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Erreur admissible | 5 | 3 |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 67 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |