{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Erreur admissible | 4 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Piles boutons | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421492 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406051495 | |
Réf. fabricant | 421492 25-50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre digital, Plage de mesure: 25-50mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 183.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 469.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 mm | 0,001 mm |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Type de pile | Piles boutons | Piles boutons |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Norme | DIN 863 | Norme usine |
Pas de broche | 0,5 mm | 1 mm |
Métrologie | numérique | numérique |