{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HCT | |
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 12,5 mm | |
Lecture commutable | 0,001 mm | |
Lecture commutable | 0,00005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,003 mm | |
Interface | Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Force de mesure | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Fonction de preset | oui | |
Métrologie | numérique | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
⌀ corps max | 59,5 mm | |
Epaisseur du boîtier | 32,9 mm | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434342 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720193 | |
Réf. fabricant | 434342 12,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Comparateur numérique HCT lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 644.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 577.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 560.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 505.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce |
Type de pile | Pile bouton | Pile bouton | Pile bouton | Pile bouton |
⌀ corps max | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Fonction de preset | oui | oui | oui | oui |
Lecture commutable | 0,00005 pouce | 0,00005 pouce | 0,00005 pouce | 0,00005 pouce |
Lecture commutable | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |