{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,02 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 8 mm | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 12×4 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418746 200 | |
EAN / GTIN | 2050001949691 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données 200 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 645.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 499.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 510.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 | 1 |
Longueur semelle | 100 | 100 | 100 |
Indice de protection IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Interface | Interface RS232C ;Port USB | Interface RS232C ;Port USB | Interface Bluetooth |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |