{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 16×3,5 mm | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418685 200 | |
EAN / GTIN | 4062406773977 | |
Réf. fabricant | 418685 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jauge de profondeur numérique HCT IP67 avec Bluetooth 200 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 510.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 499.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Longueur semelle | 100 | 100 |
Indice de protection IP | IP 67 | IP 67 |
Interface | Interface Bluetooth | Interface RS232C ;Port USB |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |