{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Longueur de bec | 90 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415322 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002916 | |
Réf. fabricant | 4112705 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse numérique MarCal sans pointes de mesure, Plage de mesure: 300mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 537.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 267.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
302,00 CHF
CHF 239.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Toutes les pièces | trempé | trempé | trempé |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norme | Norme usine | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Métrologie | numérique | numérique | numérique |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier |