{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 1 000 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,06 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415322 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192002978 | |
Réf. fabricant | 4112717 |