{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Pointes de mesure | oui | |
Longueur de bec | 90 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415621 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770288 | |
Réf. fabricant | 415621 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse numérique ABS avec pointes de mesure 300 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 302.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 267.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 |
Lecture commutable | mm / pouces | mm / pouce |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 | 10 |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |