Pied à coulisse numérique ABS avec pointes de mesure 500 mm

Réf.: 415621 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 45.20 /pcs.
  • CHF 60.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ISO 13385
    Lecture 0,01 mm
    Lecture 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouces
    Ecart de mesure E MPE ±0,06 mm
    Pointes de mesure oui
    Longueur de bec 150 mm
    ⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Pied à coulisse d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 415621 500
    EAN / GTIN 4045197829924
    Réf. fabricant 415621 500

    Description

    Exécution:

    Pied à coulisse numérique avec système absolu, mise à zéro superflue. Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5minutes. Remise en marche sur simple coulissement. Surfaces de mesure finement rodées. Avec boîtier métallique robuste.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange