Sauterelle rapide pour tables de machines BS3N

Réf.: 377065 BS3N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 120 mm
Hauteur serrage h 200 mm
Force serrage max. pour hauteur serrage 50 mm 5,5 kN
Hauteur H 260 mm
⌀ trou de fixation 13 mm
Type de produit Sauterelles rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377065 BS3N
EAN / GTIN 4008158018140
Réf. fabricant BS3N

Description

Exécution:

Réglage progressif, fixe ou pivotant. Type BS − Desserrage par traction supplémentaire du levier de serrage et actionnement du levier de desserrage (léger décliquetage du mécanisme de serrage). Type GRS − Broche extérieure pour un accès libre à la zone de travail.

Utilisation:

Sur toutes les tables de machines, pour le serrage et l’ouverture rapides et sûrs lors de l’usinage de pièces mécaniques et autres.

Accessoire(s):

Vis à tête cylindrique suivant DIN 912, tasseaux 375315; 375320; 375325 suivant DIN 508.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange