{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 140 mm | |
Hauteur serrage h | 240 mm | |
Force serrage max. pour hauteur serrage 50 mm | 10 kN | |
Hauteur H | 320 mm | |
⌀ trou de fixation | 16,5 mm | |
Type de produit | Sauterelles rapide |
Référence article | 377065 BS5N | |
EAN / GTIN | 4008158018164 | |
Réf. fabricant | BS5N |