{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6842PL | |
Dist. trous k | 25 mm | |
Dist. trous l | 36,5 mm | |
Dist. trous g | 33,3 mm | |
Largeur corps de base n | 47 mm | |
Longueur corps de base f | 90 mm | |
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 12 mm | |
⌀ alésage d | 5,5 mm | |
Course de serrage | 32 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 7 000 N | |
Hauteur totale H | 132 mm | |
Longueur totale L | 155 mm | |
Vis de calage | M8×35 mm | |
Poids | 0,65 kg | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376760 4 | |
EAN / GTIN | 4020772092627 | |
Réf. fabricant | 92627 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sauterelle à tige coulissante avec levier réversible, Type: 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 68.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 24.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 23.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M8×35 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 7 000 N | ||
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 12 mm | ||
Course de serrage | 32 mm | ||
Type | 6842PL | ||
Hauteur totale H | 132 mm | ||
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |