Sauterelle à tige coulissante variable 15

Réf.: 376410 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force serrage 2 000 N
Compensation de hauteur automatique S 8 mm
Hauteur serrage max. 25 mm
Vis de calage M6×37 mm
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376410 15
EAN / GTIN 4045197953339

Description

Exécution:

Avec base horizontale. Entièrement nickelée noire avec rivets pleins. Poignée bimatière ergonomique. Système de retenue de la vis de calage. Complète avec vis de calage nickelée noire.

Avantage(s):

Fonction de compensation progressive pour différentes hauteurs de pièce. Forces de serrage constamment élevées.