{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6842PL | |
Dist. trous k | 8 mm | |
Dist. trous l | 35 mm | |
Dist. trous m | 41 mm | |
Dist. trous g | 41 mm | |
Largeur corps de base n | 58 mm | |
Longueur corps de base f | 137 mm | |
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 18 mm | |
⌀ alésage d | 8,5 mm | |
Course de serrage | 50 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 12 000 N | |
Hauteur totale H | 210 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Vis de calage | M10X50 mm | |
Poids | 1,65 kg | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376760 5 | |
EAN / GTIN | 4020772092641 | |
Réf. fabricant | 92643 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sauterelle à tige coulissante avec levier réversible 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock
CHF 28.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 24.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 23.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M10X50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 12 000 N | 450 N | ||
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 18 mm | 12,7 mm | ||
Course de serrage | 50 mm | 16 mm | ||
Type | 6842PL | 376715 0 | ||
Hauteur totale H | 210 mm | 38 mm | ||
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |