Attache de crochet pour 376740 5

Réf.: 376750 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6847G
Dist. trous e 29 mm
Dist. trous f 55,5 mm - 63 mm
⌀ alésage d 11,2 mm
Course de réglage du crochet c 58 mm - 73 mm
Force arrêt P (traction) 5 000 N
Longueur totale L 55 mm
Hauteur totale H 69 mm
Largeur totale 85 mm
Type de produit Amf attache de crochet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376750 5
EAN / GTIN 4020772094669
Réf. fabricant 94664

Description

Adapté(s) pour:

Sauterelles à crochet 376740