Attache de crochet pour 376740 3

Réf.: 376750 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 6847G
    Dist. trous e 19 mm
    Dist. trous f 31,5 mm - 35,5 mm
    ⌀ alésage d 5,5 mm
    Course de réglage du crochet c 72 mm - 84 mm
    Force arrêt P (traction) 3 000 N
    Longueur totale L 40 mm
    Hauteur totale H 36 mm
    Largeur totale 45 mm
    Type de produit Amf attache de crochet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 376750 3
    EAN / GTIN 4020772094645
    Réf. fabricant 94649

    Description

    Adapté(s) pour:

    Sauterelles à crochet 376740