Attache de crochet pour 376740 1

Réf.: 376750 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 6847G
    Dist. trous e 19 mm
    Dist. trous f 26 mm - 30 mm
    ⌀ alésage d 5,4 mm
    Course de réglage du crochet c 35 mm - 42 mm
    Force arrêt P (traction) 2 000 N
    Longueur totale L 31 mm
    Hauteur totale H 34,5 mm
    Largeur totale 40 mm
    Type de produit Amf attache de crochet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 376750 1
    EAN / GTIN 4020772094621
    Réf. fabricant 94623

    Description

    Adapté(s) pour:

    Sauterelles à crochet 376740