{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6800NIJ | |
Dist. trous e | 16 mm | |
Dist. trous f | 22,5-26 mm | |
⌀ alésage d | 4,5 mm | |
Hauteur serrage H | 19 mm | |
Force arrêt P1 | 600 N | |
Force arrêt P2 | 1 100 N | |
Hauteur totale | 98 mm | |
Longueur totale | 61 mm | |
Vis de calage | M5x30 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Réf. fabricant | 557434 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, inoxydable 1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 51.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 16.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M5x30 mm | M5x30 mm |
⌀ alésage d | 4,5 mm | 3 mm |
Force arrêt P1 | 600 N | 500 N |
Dist. trous e | 16 mm | 16 mm |
Type | 6800NIJ | 376508 1 |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical | Sauterelles à serrage vertical |
Hauteur serrage H | 19 mm | 19 mm |