{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6800NIJ | |
Dist. trous e | 20 mm | |
Dist. trous f | 23-31 mm | |
⌀ alésage d | 5,5 mm | |
Hauteur serrage H | 23 mm | |
Force arrêt P1 | 800 N | |
Force arrêt P2 | 1 200 N | |
Hauteur totale | 140 mm | |
Longueur totale | 78 mm | |
Vis de calage | M6×35 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |
Référence article | 376505 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008895 | |
Réf. fabricant | 557435 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, inoxydable 2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 61.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
83 article(s) en stock
CHF 18.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M6×35 mm | M6×50 mm |
⌀ alésage d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Longueur totale | 78 mm | 74,5 mm |
Force arrêt P2 | 1 200 N | 1 500 N |
Dist. trous e | 20 mm | 12,5 mm |
Type de produit | Sauterelles à serrage vertical | Sauterelles à serrage vertical |
Hauteur serrage H | 23 mm | 22,5 mm |