Rondelle M27

Réf.: 375340 M27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6340
Pour filetages M27
⌀ alésage d1 28 mm
⌀ ext. d2 68 mm
Epaisseur h 10 mm
Type de produit Bloc pour étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375340 M27
EAN / GTIN 4020772082918
Réf. fabricant 82917

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340