Rondelle M16

Réf.: 375340 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
124 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6340
Pour filetages M16
⌀ alésage d1 17 mm
⌀ ext. d2 45 mm
Epaisseur h 6 mm
Type de produit Bloc pour étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375340 M16
EAN / GTIN 4020772082864
Réf. fabricant 82867

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier