Rondelle M12

Réf.: 375340 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
540 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6340
Pour filetages M12
⌀ alésage d1 13 mm
⌀ ext. d2 35 mm
Epaisseur h 5 mm
Type de produit Bloc pour étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375340 M12
EAN / GTIN 4020772082840
Réf. fabricant 82842

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340