{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force de serrage maximale | 25,5 kN | |
Couple | 60 Nm | |
Poids | 5,1 kg | |
Course | 25 mm | |
Largeur mors A | 120 mm | |
Longueur | 130 mm | |
Largeur | 120 mm | |
Hauteur | 50,2 mm | |
Pour code couleur | ZC120 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360133 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801906 | |
Réf. fabricant | 360133 120 |