{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force de serrage maximale | 17 kN | |
Couple | 40 Nm | |
Poids | 2,5 kg | |
Course | 22 mm | |
Largeur mors A | 80 mm | |
Longueur | 110 mm | |
Largeur | 80 mm | |
Hauteur | 50,2 mm | |
Pour code couleur | ZC 80 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360133 80 | |
EAN / GTIN | 4045197801296 | |
Réf. fabricant | 360133 80 |