Paire de mors doux rapportés 120

Réf.: 360145 120
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
Largeur mors b 120 mm
Plage de serrage B - A 125 mm - 153 mm
Hauteur d'appui C 50 mm
D 25 mm
Pour code couleur ZC120
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360145 120
EAN / GTIN 4045197680877
Réf. fabricant 360145 120

Description

Utilisation:

Pour la fabrication personnalisée de mors spéciaux.

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130360134.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop