Console avec entraxe 200 ZeroClamp 21033

Réf.: 360031 21033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie ZeroClamp
Type 21033
⌀ plot de serrage 138 mm
Hauteur montage H 200 mm
Nombre de boulons 2
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360031 21033
EAN / GTIN 4045197722812
Réf. fabricant 360031 21033

Description

Exécution:

Avec 2 plots de serrage.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Adapté(s) pour:

Pour plaques de base avec entraxe 200.

Livraison:

Avec raccord et tirettes 360025 réf. 18M16.

Accessoire(s):

Raccords rapides 360019 réf. 10241 et 10003.

Remarque(s):

Consoles avec ⌀ plot de serrage 138 mm également avec plots de serrage autobloquants disponibles sur demande!