Console avec entraxe 200 ZeroClamp 12813

Réf.: 360031 12813
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ZeroClamp
    Type 12813
    ⌀ plot de serrage 120 mm
    Hauteur montage H 70 mm
    Nombre de boulons 2
    Type de produit Consoles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360031 12813
    EAN / GTIN 4067263796985
    Réf. fabricant 360031 12813

    Description

    Exécution:

    Avec 2 plots de serrage.
    Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

    Adapté(s) pour:

    Pour plaques de base avec entraxe 200.

    Livraison:

    Avec raccord et tirettes 360025 réf. 18M16.

    Accessoire(s):

    Raccords rapides 360019 réf. 10241 et 10003.

    Remarque(s):

    Consoles avec ⌀ plot de serrage 138 mm également avec plots de serrage autobloquants disponibles sur demande!

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires