Mandrin à couronne dentée Prima, Type: 8-3/8

Réf.: 342225 8-3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 8-3/8
Plage de serrage 0,5 mm - 8 mm
⌀ ext. 29,5 mm
Longueur mandrin fermé 53 mm
Support 3/8-24 pouce
Clé à couronne dentée adaptée S1
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Réf. fabricant 245552

Description

Exécution:

Mors trempés.
Pour rotation à droite.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.