Mandrin à couronne dentée Prima 16-5/8

Réf.: 342225 16-5/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 16-5/8
Plage de serrage 1,5 mm - 16 mm
⌀ ext. 56,5 mm
Longueur mandrin fermé 100,5 mm
Support 5/8-16 pouce
Clé à couronne dentée adaptée S3
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342225 16-5/8
EAN / GTIN 4019208416502
Réf. fabricant 1322236

Description

Exécution:

Mors trempés.
Pour rotation à droite.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.