{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10-3/8 | |
Plage de serrage | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 34,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 61 mm | |
Support | 3/8-24 pouce | |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342225 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415789 | |
Réf. fabricant | 1322220 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à couronne dentée Prima 10-3/8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 33.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 29.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | 3/8-24 pouce | 3/8-24 pouce |
⌀ ext. | 34,5 mm | 33,3 mm |
Longueur mandrin fermé | 61 mm | 61 mm |
Plage de serrage | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Type | 10-3/8 | 10-3/8 |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | S2 |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée | Mandrins à couronne dentée |