{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10-3/8 | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 40 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 66 mm | |
Longueur mandrin fermé | 73,7 mm | |
Support | 3/8-24 pouce | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Réf. fabricant | 249910 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-forets auto-serrant Supra, Type: 10-3/8
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | 3/8-24 pouce | 3/8-24 pouce |
⌀ ext. | 40 mm | 39 mm |
Longueur mandrin ouvert | 66 mm | 71 mm |
Longueur mandrin fermé | 73,7 mm | 83 mm |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Type | 10-3/8 | |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |