{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 39 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 71 mm | |
Longueur mandrin fermé | 83 mm | |
Support | 3/8-24 pouce | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341615 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406087197 | |
Réf. fabricant | 341615 10-3/8 |