{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13-1/2 | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,8 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 76 mm | |
Longueur mandrin fermé | 83,3 mm | |
Support | 1/2-20 pouce | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Réf. fabricant | 249804 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-forets auto-serrant Supra, Type: 13-1/2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 112.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 88.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | 1/2-20 pouce | 1/2-20 pouce |
⌀ ext. | 42,8 mm | 43 mm |
Longueur mandrin ouvert | 76 mm | 79 mm |
Longueur mandrin fermé | 83,3 mm | 90 mm |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |