Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 6mm

Réf.: 335647 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 6 mm
Plage de taraudage M6 − M20
⌀ ext. D 50 mm
Queue ⌀ d 31 mm
Longueur L 35 mm
Longueur col H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Carré corps 4,9 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335647 6
EAN / GTIN 4045197554079
Réf. fabricant 335647 6

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

Utilisation:

Pour rallonges GARANT 338140 − 8142.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 6mm

Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 6mm

Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  210.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  27.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  36.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  69.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  90.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  160.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur col H 96 mm 7 mm 11 mm 25 mm 34 mm 70 mm
⌀ ext. D 50 mm 30 mm 46 mm 32 mm 50 mm 32 mm
Plage de taraudage M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20 M3 − 12 M6 − M20 M3 − M12
⌀ queue taraud 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Queue ⌀ d 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm
Carré corps 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre Adaptateur de taraudage Adaptateur de taraudage Adaptateur de taraudage Adaptateur de taraudage Holex rallonge micrometre