{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 12 mm | |
Plage de taraudage | M6 − M20 | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Queue ⌀ d | 31 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Longueur col H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Carré corps | 9 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 335647 12 | |
EAN / GTIN | 4045197554130 | |
Réf. fabricant | 335647 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rallonge de base avec friction de sécurité 12 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 210.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 36.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 109.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 90.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 221.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Plage de taraudage | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 |
⌀ queue taraud | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Queue ⌀ d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm |
Carré corps | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage |