Rallonge de base avec friction de sécurité 16 mm

Réf.: 335647 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 16 mm
Plage de taraudage M6 − M20
⌀ ext. D 50 mm
Queue ⌀ d 31 mm
Longueur L 35 mm
Longueur col H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Carré corps 12 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335647 16
EAN / GTIN 4045197554154
Réf. fabricant 335647 16

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

Utilisation:

Pour rallonges GARANT 338140 − 8142.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.