Mandrin de taraudage à changement rapide M6-20

Réf.: 334670 M6-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M6 – M20
Support BT 50
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Compensation pression 12,5 mm
Compensation extension 12,5 mm
⌀ ext. D 55 mm
⌀ int. D1 31 mm
Longueur de col cote A 83 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334670 M6-20
EAN / GTIN 4045197488534
Réf. fabricant 334670 M6-20

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.
Tirettes (AB) 308600308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange