Tirette étanche, type A 50

Réf.: 308610 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: ISO 7388-3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour cône 50
    Propriété de l'alésage avec alésage
    Norme pour les tirettes ISO 7388-3
    ⌀ moyeu D 36 mm
    ⌀ tête D1 28 mm
    Longueur totale L 74 mm
    L1 34 mm
    Filetage M M24
    Angle A 15 degré
    Couple de serrage maximal 150 Nm
    Pour cône SA avec code couleur SA 50
    Ouverture 30 mm
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308610 50
    EAN / GTIN 4045197150936
    Réf. fabricant 308610 50

    Description

    Description:

    Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

    Utilisation:

    • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
    • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

    Remarque(s):

    Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
    ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.
    Version étanche − avec joint torique.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Tirette étanche, type A 50

    Tirette étanche, type A 50

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    28 article(s) en stock
    CHF  13.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    129 article(s) en stock
    CHF  14.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    59 article(s) en stock
    CHF  16.10
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    ⌀ moyeu D 36 36 36
    Filetage M M24 M24 M24
    ⌀ tête D1 28 28 28
    Couple de serrage maximal 150 150 150
    Pour cône SA avec code couleur SA 50 SA 50 SA 50
    Angle A 15 15 15
    Propriété de l'alésage avec alésage avec alésage avec alésage

    Produits adaptés

    Pièces de rechange