Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 9 mm

Réf.: 335620 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 9 mm
Plage de taraudage M6 − M20
⌀ ext. D 50 mm
Queue ⌀ d 31 mm
Longueur L 35 mm
Longueur col H 34 mm
Carré corps 7 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335620 9
EAN / GTIN 4045197152749
Réf. fabricant 335620 9

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage avec friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité  9 mm

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 9 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  90.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  27.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  36.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  69.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  160.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  210.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur L 35 21,5 35 21,5 21,5 35
Longueur col H 34 7 11 25 70 96
⌀ ext. D 50 30 46 32 32 50
Plage de taraudage M6 − M20 M3 − M12 M6 − M20 M3 − 12 M3 − M12 M6 − M20
⌀ queue taraud 9 9 9 9 9 9
Queue ⌀ d 31 19 31 19 19 31
Carré corps 7 7 7 7 7 7