Mandrin de taraudage à changement rapide M6-20

Réf.: 334652 M6-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité de taraudage M6 – M20
    Support HSK-A 63
    Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
    Compensation pression 10 mm
    Compensation extension 12,5 mm
    ⌀ ext. D 60 mm
    ⌀ int. D1 31 mm
    Longueur de col cote A 110 mm
    Type de produit Mandrins de taraudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 334652 M6-20
    EAN / GTIN 4045197488558
    Réf. fabricant 334652 M6-20

    Description

    Exécution:

    • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
    • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

    Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.

    Utilisation:

    • Réalisation de taraudages de précision.
    • Utilisables pour filetages gauche et droite.
    • Pour machines CN et centres d'usinage.

    Accessoire(s):

    Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.
    Clé à douilles 309890.

    Remarque(s):

    • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
    • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier