{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Compensation pression | 7,5 mm | |
Compensation extension | 7,5 mm | |
⌀ ext. D | 41 mm | |
⌀ int. D1 | 19 mm | |
Longueur de col cote A | 72 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article |
334652 M3-12
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197488541
Copier |
|
Réf. fabricant |
334652 M3-12
Copier |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |