{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dimensions de l'attachement | 80 | |
Poids | 23 kg | |
Plage de serrage | 5 mm - 80 mm | |
Répétabilité | 0,01 mm | |
Force serrage max. | 115 kN | |
Ecartement trous de fixation | 236 mm | |
⌀ cercle trous | 165 mm | |
Longueur L | 264 mm | |
Largeur B | 210 mm | |
Hauteur H | 140 mm | |
Ouverture | 17 mm | |
⌀ tête | 115 mm | |
Type de produit | Etaux de serrage |
Référence article | 329810 80 | |
EAN / GTIN | 2050001922502 | |
Réf. fabricant | 1201/0010 |